Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiila-ankkuri W- FA/S
Kiila-ankkuri tavalliseen käyttöön halkeilemattomassa betonissa. Sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta
- Pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Yksittäinen kiinnitys tai sarjakiinnitys hyväksynnällä tavalliseen betoniin C20/25-C50/60 (ainoastaan halkeilematon betoni)
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä ilman hyväksyntää
- Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnitykseen betoniin: Esimerkiksi metallirakenteiden, metalliprofiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, kaapelihyllyjen, putkien, puurakenteiden, palkkien, orsien ja aitojen kiinnittämiseen
- Tyyppi W-FA/S (sinkitty teräs) soveltuu käyttöön kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!