Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiila-ankkuri kuusioruuvilla
Raskaan kuormituksen ankkuri suurille kuormille halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa, siisti viimeistely kiinnikkeessä. Sinkitty teräs
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Korkea kuormituskapasiteetti
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua
- Kiristämisen mukaan laajeneva ankkuri sinkittyä terästä
- ETA-02/0031 yksittäiselle kiinnitykselle, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 1363-1:1999-10 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-02/0031)
Poraa reikä
Puhdista reikä
- ETA-02/0031 yksittäiselle kiinnitykselle, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 1363-1:1999-10 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-02/0031)
Perusbetoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seismiset suorituskykyluokat C1 ja C2, koskee kokoja M8-M20)
esimerkiksi metallirakenteet, metalliprofiilit, kiinnikkeet, pohjalevyt, tuet, kaapelikanavat, putket, kaiteet, koneet jne.
Yksittäiset kiinnitykset ilman hyväksyntää
Voi käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä
W-HAZ/S-ankkuria saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!