Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiilahihnapyörä, 1-ura

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiilahihnapyörä, 1-ura

Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisille kiilahihnoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 87
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
Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan.



  • Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561

  • Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu

  • Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s