Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiilahihnapyörä, 10-uraa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiilahihnapyörä, 10-uraa

Kymmenenurainen kiilahihnapyörä kartioholkkikiinnityksellä sekä kapeille että klassisille kiilahihnoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 39

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Valurautaiset Kiilahihnapyörät on valmistettu ISO 4183 ja DIN 2211-3 standardien mukaisesti. Tasapainoitetut pyörät mahdollistavat suuren pyörimisnopeuden ja tärinättömän käytön. Fosfatointi vähentää korroosiota ja pidentää käyttöikää.



  • Kiilahihnapyörä ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukainen

  • Kartioholkki kiinnityksellä akselille

  • Materiaali EN-GJL-200 UNI EN 1561

  • Staattisesti tasapainotettu

  • Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s

  • Fosfatoitu

Toimitusmyynti