Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiilahihnapyörä, 2-uraa
Kaksiurainen kiilahihnapyörä kartioholkkikiinnityksellä sekä kapeille että klassisille kiilahihnoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valurautaiset Kiilahihnapyörät on valmistettu ISO 4183 ja DIN 2211-3 standardien mukaisesti. Tasapainoitetut pyörät mahdollistavat suuren pyörimisnopeuden ja tärinättömän käytön. Fosfatointi vähentää korroosiota ja pidentää käyttöikää.
- Kiilahihnapyörä ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukainen
- Kartioholkki kiinnityksellä akselille
- Materiaali EN-GJL-200 UNI EN 1561
- Staattisesti tasapainotettu
- Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s
- Fosfatoitu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!