Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiillotuskone Mirka PS1437

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiillotuskone Mirka PS1437

Sisältää työkalun hallintaa parantavan kahvan ja sivukahvan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Mirka® PS1437 -kiillotuskoneessa on tehokas sähkömoottori, joka tuottaa suuren vääntömomentin. Nopeuden esivalinta mahdollistaa kiillotusnopeuden säätämisen tarkalleen oikeaksi. Toimitukseen sisältyy työkalun hallintaa parantava kahva ja sivukahva. Karalukko tekee laikanvaihdosta helppoa ja nopeaa.

Erinomainen työkalu pienempien pintojen kiillottamiseen


Käytettävä maksimikooltaan 150mm alustalla:


  • 058601 80 TUKILAIKKA TARRA 80MM M14

  • 058601 1250 TUKILAIKKA TARRA 125MM M14

  • 058601 150 TUKILAIKKA TARRA 150MM M14

  • 9999088701TUKILAIKKA 135MM M14 TARRA


Toimitusmyynti