Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiillotuskone, sähkökäyttöinen Mirka PS1437
Sisältää työkalun hallintaa parantavan kahvan ja sivukahvan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mirka® PS1437 -kiillotuskoneessa on tehokas sähkömoottori, joka tuottaa suuren vääntömomentin. Nopeuden esivalinta mahdollistaa kiillotusnopeuden säätämisen tarkalleen oikeaksi. Toimitukseen sisältyy työkalun hallintaa parantava kahva ja sivukahva. Karalukko tekee laikanvaihdosta helppoa ja nopeaa.
- Erinomainen työkalu pienempien pintojen kiillottamiseen
- Käytettävä maksimikooltaan 150mm alustallaa: 058601 80 TUKILAIKKA TARRA 80MM M14, 058601 1250 TUKILAIKKA TARRA 125MM M14, 058601 150 TUKILAIKKA TARRA 150MM M14, 9999088701TUKILAIKKA 135MM M14 TARRA
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!