- 6 mm:n kiilaura ja 19 mm karareikä pintahiomakoneille
- Keskikova
- Synteettinen alumiinioksidi
- Keinohartsisidotut hiontasegmentit
- Tasainen pinnan jälki (ruostumaton teräs, kupari, alumiini, messinki jne.). Myös oksidipinnoitteiden puhdistukseen sekä muovien ja puun tasoitukseen.
- Pyörimisnopeus: Käytettävän koneen määrittämä, mutta ei yli 30 m/s = 3 700 r/min
Yleiset käyttöohjeet: Suurilla nopeuksilla karkea pinta toimii samalla tavalla kuin hienojakoinen pinta, ja pienillä nopeuksilla hienojakoinen samalla tavalla kuin karkeampi.
Käytä työkaluja pienellä kosketuspaineella, sillä suuri kosketuspaine aiheuttaa ennenaikaista kulumista.
Jos lastut eivät poistu kunnolla, älä lisää kosketuspainetta, vaan käytä sen sijaan karkeampaa laikkaa.
Huomio: Kiinnitä huomiota pyörimissuuntaan. Työkalujen pitää pyöriä myötäpäivään.
Tasainen pinnan jälki (ruostumaton teräs, kupari, alumiini, messinki jne.). Myös oksidipinnoitteiden puhdistukseen sekä muovien ja puun tasoitukseen.
Käsiteltävät materiaalit: Taottu teräs, valurauta, harmaa valurauta, hiiliteräs, syvävedetty teräs, teräsnauhat, ruiskupuristettu sinkki, värimetallit, kromi-nikkeli ja muut ruostumattomat teräkset, puu.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!