Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hiomarulla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomarulla

Hiomahuopa

  • Halkaisija x leveys x reikä: 100 x 100 x 19 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Karkeus Käsiteltävät materiaalit Halkaisija x leveys x reikä Määrä PY
Hinta/PY
06729180
180 Cr-Ni ja muut ruostumattomat teräkset, C-teräs, Harmaa valurauta, Puu, Ei-rautametalli, Taottu teräs, Teräshihnat, Tempervalurauta, Syvävedetty teräs, Ruiskupuristettu sinkki 100 x 100 x 19 mm
1 kpl
06729100
100 Cr-Ni ja muut ruostumattomat teräkset, C-teräs, Harmaa valurauta, Puu, Ei-rautametalli, Taottu teräs, Tempervalurauta, Teräshihnat, Syvävedetty teräs, Ruiskupuristettu sinkki 100 x 100 x 19 mm
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
  • 6 mm:n kiilaura ja 19 mm karareikä pintahiomakoneille

  • Keskikova

  • Synteettinen alumiinioksidi

  • Keinohartsisidotut hiontasegmentit

  • Tasainen pinnan jälki (ruostumaton teräs, kupari, alumiini, messinki jne.). Myös oksidipinnoitteiden puhdistukseen sekä muovien ja puun tasoitukseen.

  • Pyörimisnopeus: Käytettävän koneen määrittämä, mutta ei yli 30 m/s = 3 700 r/min
Huomautus

Yleiset käyttöohjeet: Suurilla nopeuksilla karkea pinta toimii samalla tavalla kuin hienojakoinen pinta, ja pienillä nopeuksilla hienojakoinen samalla tavalla kuin karkeampi.


Käytä työkaluja pienellä kosketuspaineella, sillä suuri kosketuspaine aiheuttaa ennenaikaista kulumista.


Jos lastut eivät poistu kunnolla, älä lisää kosketuspainetta, vaan käytä sen sijaan karkeampaa laikkaa.


Huomio: Kiinnitä huomiota pyörimissuuntaan. Työkalujen pitää pyöriä myötäpäivään.