Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Huopakiillotuslaikka saumahiomakoneille
Sopii kiillotukseen ja vähäisten värimuutosten poistamiseen täyte- ja reunasaumoista
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea ja helppo kiillotus
Korkealaatuinen huopa (100 % lampaanvillaa)
Tarkkaan työskentelyyn
6 mm:n leveys ja kiillotuslaikan joustavuus mahdollistavat kiillotusalueen tarkan käsittelyn.
Työskentelyyn erittäin ahtaissa paikoissa
Huopakiillotuslaikka voidaan helposti profiloida viilalla tai hiomapaperilla ja siten se voidaan mukauttaa käsiteltävään alueeseen sopivaksi.
Enint. 4 000 rpm, suositus 1 300 rpm
Levitä tahna koneen käydessä!
Toimitusmyynti
Ruostumaton teräs, teräs, ei-rautametallit sekä muoviosat ja -pinnoitteet.
- Tärkeää: Jos yksittäisiä työvaiheita ei noudateta huolellisesti, pinnan viat tulevat entistä selvemmin näkyviin kiillotuksen aikana.
- Suorita alustava testaus tai laadi omat testit.
- Mitä parempi esihionta, sitä yksinkertaisempi ja nopeampi kiillotus.
- Jokaiseen tahnaan on käytettävä omaa huopakiillotuslaikkaa. Tämä estää eri tahnojen sekoittumisen ja huonolaatuisen tuloksen.
- Puhdista tukkeutunut huopakiilotuslaikka kevyesti teräsharjalla.
- Poista kiillotusjäämät pinnalta Wiener Kalk -puhdistusjauheella.
- Käyttösuositukset ovat yleisluontoisia ja riippuvat siitä, kuinka hyvä pinta on lähtökohtaisesti tai kuinka suuret vaatimukset lopulliselle pinnalle on.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!