Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiillotuslaikka/-tyyny Mirka PRO, vaahtomuovi, musta, kennorakenne
Soveltuu kaikkien maalipintojen kiillottamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
PRO-kiillotuslaikka on valmistettu erityisestä mustasta ja pehmeästä kennorakenteisesta vaahtomuovista, joka tekee laikasta erittäin hienon mutta myös kestävän. Näiden ominaisuuksien ansiosta laikalla saa aikaan erittäin kiiltävän pinnan. Mustasta kennorakenteisesta vaahtomuovista valmistetulla PRO-kiillotuslaikalla jopa tummat ja haastavat maalipinnat saavat korkean kiillon nopeasti ja helposti.
Kennorakenne parantaa lämmön haihtumista ja suojaa pintaa.
Kennorakenteinen, musta, vaahtomuovista valmistettu PRO-kiillotuslaikka on kehitetty käytettäväksi erityisesti Polarshine-kiillotusaineiden kanssa, ja se sopii kaikkien maalipintojen kiillottamiseen.
85 mm, tarra
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!