Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiillotuslaikka/-tyyny Mirka PRO, vaahtomuovi, musta, kennorakenne

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiillotuslaikka/-tyyny Mirka PRO, vaahtomuovi, musta, kennorakenne

Soveltuu kaikkien maalipintojen kiillottamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Pad PRO on valmistettu mustasta kennorakenteisesta pehmeästä erikoisvaahtomuovista, joka tekee tyynystä erittäin hienon mutta myös kestävän. Näiden ominaisuuksien ansiosta tyynyllä saa aikaan erittäin kiiltävän pinnan. Mustasta kennorakenteisesta vaahtomuovista valmistetulla PRO-kiillotustyynyllä jopa tummat ja haastavat maalipinnat saavat korkean kiillon nopeasti ja helposti.


Kennorakenne parantaa lämmön haihtumista ja suojaa pintaa.


Mustasta kennorakenteisesta vaahtomuovista valmistettu PRO-kiillotustyyny on kehitetty käytettäväksi erityisesti Polarshine-kiillotusaineiden kanssa, ja se sopii kaikkien maalipintojen kiillottamiseen.


85 mm, tarra



Tuote 1971 013 780 toimitusmyynnissä pidemmällä toimitusajalla