Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kiillotuslaikka, nylon

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiillotuslaikka, nylon

Pintojen käsittely, oksidipinnoitteiden puhdistus ja värjäytymien poistaminen.

  • Väri: Ruskea

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija x leveys x varren halkaisija Pyörimisnopeus enint. Väri Määrä PY
Hinta/PY
0672951528
100 x 50 x 6 mm 4500 rpm Ruskea
1 kpl
0672951540
100 x 50 x 6 mm 4500 rpm Ruskea
1 kpl
0672957540
75 x 50 x 6 mm 6000 rpm Ruskea
1 kpl
0672957528
75 x 50 x 6 mm 6000 rpm Ruskea
1 kpl
0672951518
100 x 50 x 6 mm 4500 rpm Ruskea
1 kpl
0672957518
75 x 50 x 6 mm 6000 rpm Ruskea
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
Huomautus
  • Suurissa pyörimisnopeuksissa karkea jyvä käyttäytyy hienommin ja pienissä nopeuksissa hieno jyvä käyttäytyy karkeammin

  • Käytä työkaluja, joilla on matala kosketuspaine, sillä suuri kosketuspaine aiheuttaa ennenaikaista kulumista

  • Jos lastunpoisto ei ole riittävän tehokasta, älä lisää kosketuspainetta vaan käytä karkeampia jyviä