Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiillotuslamellilaikka 125 x 22 mm
Korkealaatuinen kiillotuslamellilaikka kestävällä lasikuituselällä tarjoaa tehokkaan ja kestävän kiillotustyökalun kaikenlaisten metallien kiillottamiseen. Käytetään kiillotusvahan kanssa ja sopii erinomaisesti säädettävään kulmahiomakoneeseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiillotuslamellilaikka on valmistettu korkealaatuisista huopalamelleista ja siinä on kestävä lasikuituselkä, mikä tekee siitä erittäin kestävän ja tehokkaan kiillotustyökalun. Tämä laikka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä kiillotusvahan kanssa ja se sopii erinomaisesti kaikenlaisten metallien kiillottamiseen. Suosittelemme käyttämään tätä laikkaa säädettävässä kulmahiomakoneessa saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen.
- Korkealaatuisista huopalamelleista tehty kiillotuslaikka
- Lasikuituselkä
- Käytetään yhdessä kiillotusvahan kanssa
- Kaikenlaisten metallien kiillottamiseen
- Suositellaan käytettäväksi säädettävässä kulmahiomakoneessa
Laikan maksimikierrosnopeus on 12200 1/min, mutta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan alennettua kierrosnopeutta, maksimissaan 4500 1/min.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!