Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Erittäin pehmeä kiillotustyyny

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Erittäin pehmeä kiillotustyyny

Käsikiillotustyyny, ergonominen, maaleille

  • Kovuusaste: Erittäin pehmeä
  • Väri: Musta
  • Halkaisija: 130 mm
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
Tuotenro Kovuusaste Väri Halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
0585128130
Erittäin pehmeä Musta 130 mm
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
Erittäin pehmeä ergonomisesti muotoiltu kiillotustyyny, valmistettu erittäin huokoisesta vaahdosta, maali- ja muovipintojen tehokkaaseen kiillottamiseen.