Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pehmeä kiillotustyyny

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pehmeä kiillotustyyny

Käsikiillotustyyny, ergonominen, maaleille

  • Kovuusaste: Pehmeä
  • Väri: Oranssi
  • Halkaisija: 130 mm
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
Tuotenro Kovuusaste Väri Halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
0585126130
Pehmeä Oranssi 130 mm
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
Pehmeä ergonomisesti muotoiltu kiillotustyyny, valmistettu kiinteästä mutta huokoisesta vaahdosta, kaikkien kiillotteiden manuaaliseen käsittelyyn.