Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiillotuslaikka 50 mm
Laadukas ja helppokäyttöinen kiillotustyyny. Tarrakiinnitys mahdollistaa nopean tyynyn vaihdon ja pienten pintojen vaivattoman kiillotuksen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiillotustyyny on valmistettu laadukkaasta solumuovista, joka takaa pehmeän ja hellävaraisen kiillotustuloksen. Tarrakiinnityksen ansiosta tyynyn vaihtaminen on helppoa ja nopeaa. Käytetään 50mm tukilaikan kanssa, mahdollistaa pienten pintojen kiillottamisen ja viimeistelyn vaivattomasti.
- Solumuovia
- Tarrakiinnitys
- Pienten pintojen kiillottamiseen ja viimeistelyyn
- 50mm tukilaikkaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!