Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiillotus-/puhdistuslaikka, Savi, Clay-sarja
Kiillotus-/puhdistuslaikka, Savi, Clay-sarja - 1
Kiillotus-/puhdistuslaikka, Savi, Clay-sarja - 2
Kiillotus-/puhdistuslaikka, Savi, Clay-sarja - 3
Kiillotus-/puhdistuslaikka, Savi, Clay-sarja - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiillotus-/puhdistuslaikka, Savi, Clay-sarja

Tehokas syväpuhdistus ja täydellinen maalattujen pintojen esikäsittely takaavat parhaat kiillotustulokset

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Poistaa maalatuista pinnoista tehokkaasti pinttyneet jäämät ja lian, joita ei voi poistaa perinteisin menetelmin. Lopputulos kiiltää kuin peili.

  • Erityisen hellävarainen puhdistus vähäisen lämmönmuodostuksen ansiosta ilman voimakkaita puhdistusaineita.

  • Pestävä ja uudelleenkäytettävä

  • Säästää huomattavasti aikaa, energiaa ja kustannuksia

  • Erittäin helppo käyttää

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.