Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Verhoilun irroitusrauta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Verhoilun irroitusrauta

Tarjoaa hyvän otteen ja mukavuuden käytettäessä. Lisäksi tuote on valmistettu kestävästä materiaalista, joka takaa pitkän käyttöiän ja luotettavuuden.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehokas ja helppokäyttöinen Kiinnikkeiden irrotustyökalu, kärkiväli 6mm/10mm (6502022010), on suunniteltu ergonomisesti muotoillulla otekahvalla, joka tekee työskentelystä vaivatonta ja mukavaa. Tämä työkalu tarjoaa käyttäjälleen turvallisen otteen ja helpottaa kiinnikkeiden irrottamista erilaisista laitteista ja koneista. Sen kestävä rakenne ja tarkka suunnittelu takaavat tehokkaan ja luotettavan suorituksen jokaisella käyttökerralla.



  • Ergonomisesti muotoiltu otekahva