Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiinnitin Nova Grip teräs C45 kuumasinkitty
Kiinnitin Nova Grip teräs C45 kuumasinkitty - 1
Kiinnitin Nova Grip teräs C45 kuumasinkitty - 2
Kiinnitin Nova Grip teräs C45 kuumasinkitty - 3
Kiinnitin Nova Grip teräs C45 kuumasinkitty - 4
Kiinnitin Nova Grip teräs C45 kuumasinkitty - 5
Kiinnitin Nova Grip teräs C45 kuumasinkitty - 6

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiinnitin Nova Grip teräs C45 kuumasinkitty

(Lämpökäsitelty teräs C45 +N standardin DIN EN 10083-2 mukaisesti)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Käytetään eri muotoisten ja mittaisten risteävien palkkien liitoksen välisen voiman välityksessä


Päällekkäisten palkkien liittäminen on myös mahdollista, jos laippaleveydet ovat samat

Huomautus

Erilaisten laipan paksuuksien tasaus: Enintään kolme aluslevyä, joiden kokonaispaksuus on enintään 15 mm, voidaan lisäksi asettaa palkkikiinnittimien ja liitoslevyjen väliin.


Kahden lisävälikkeen korkeudensäätö on integroitu M12-LAS-tyyppiin (verrattuna vakiotyyppiin).

  • DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä Z-14.4-493

  • Kiinnitin M8 tyyppi standard ja M12 tyyppi LAS ilman DIBt:n kansallista teknistä hyväksyntää