Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45, kuumasinkitty
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45, kuumasinkitty - 1
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45, kuumasinkitty - 2
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45, kuumasinkitty - 3
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45, kuumasinkitty - 4
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45, kuumasinkitty - 5
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45, kuumasinkitty - 6

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiinnitin Nova Grip Teräs C45, kuumasinkitty

(Lämpökäsitelty teräs C45 +N standardin DIN EN 10083-2 mukaisesti)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Käytetään eri muotoisten ja mittaisten risteävien palkkien liitoksen välisen voiman välityksessä


Päällekkäisten palkkien liittäminen on myös mahdollista, jos laippaleveydet ovat samat

Huomautus

Erilaisten laipan paksuuksien tasaus: Enintään kolme aluslevyä, joiden kokonaispaksuus on enintään 15 mm, voidaan lisäksi asettaa palkkikiinnittimien ja liitoslevyjen väliin.


Kahden lisävälikkeen korkeudensäätö on integroitu M12-LAS-tyyppiin (verrattuna vakiotyyppiin).

  • DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä Z-14.4-493

  • Kiinnitin M8 tyyppi standard ja M12 tyyppi LAS ilman DIBt:n kansallista teknistä hyväksyntää