Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiinnitin Nova Grip teräs C45 sinkitty
(Lämpökäsitelty teräs C45 +N standardin DIN EN 10083-2 mukaisesti)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytetään eri muotoisten ja mittaisten risteävien palkkien liitoksen välisen voiman välityksessä.
Päällekkäisten palkkien liittäminen on myös mahdollista, jos laippaleveydet ovat samat.
Erilaisten laipan paksuuksien tasaus: Enintään kolme aluslevyä, joiden kokonaispaksuus on enintään 15 mm, voidaan lisäksi asettaa palkkikiinnittimien ja liitoslevyjen väliin.
Kahden lisävälikkeen korkeudensäätö on integroitu M12-LAS-tyyppiin (verrattuna vakiotyyppiin).
DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä Z-14.4-493
Kiinnitin M8 tyyppi standard ja M12 tyyppi LAS ilman DIBt:n kansallista teknistä hyväksyntää
DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä nro Z-14.4-493 kiinnittimille säätelee palkkien kiinnitysliitoksia staattisia, kvasistaattisia ja dynaamisia vaikutuksia varten.
Ruuveja ja kiinnittimiä, jotka ovat jo altistuneet dynaamisille vaikutuksille, ei saa käyttää uudelleen.
Kantavuus- ja vetovoiman raja-arvot kiinnitettyjen liitosten osalta on kuvattu DIBt:n kansallisessa teknisessä hyväksynnässä nro Z-14.4-493.
Liitäntäelementtien kiinnittämiseksi on kiinnitettävä kiinnityslevy (lujuusluokka S235 tai suurempi/levyn paksuus vähintään 10 mm) liitettävien palkkien väliin.
Levyn mitat ja reikien etäisyydet on ilmoitettu yleisessä rakennusluvassa nro Z-14.4-49
DIN EN 14399-1 tai DIN EN 15048-1 mukaisissa ruuviasennelmissa, jotka koostuvat lujuusluokan 8.8 tai 10.9 kuusiokantaruuveista, lujuusluokan 8 tai 10 muttereista ja niihin liittyvistä aluslevyistä, joiden kovuus on vähintään 100 HV on lujuusluokan 10.9 asennelmissa sijoitettava kaksi aluslevyä mutterin alle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!