Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45 sinkitty
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45 sinkitty - 1
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45 sinkitty - 2
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45 sinkitty - 3
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45 sinkitty - 4
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45 sinkitty - 5
Kiinnitin Nova Grip Teräs C45 sinkitty - 6

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiinnitin Nova Grip Teräs C45 sinkitty

(Lämpökäsitelty teräs C45 +N standardin DIN EN 10083-2 mukaisesti)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Käytetään eri muotoisten ja mittaisten risteävien palkkien liitoksen välisen voiman välityksessä.


Päällekkäisten palkkien liittäminen on myös mahdollista, jos laippaleveydet ovat samat.

Huomautus

Erilaisten laipan paksuuksien tasaus: Enintään kolme aluslevyä, joiden kokonaispaksuus on enintään 15 mm, voidaan lisäksi asettaa palkkikiinnittimien ja liitoslevyjen väliin.


Kahden lisävälikkeen korkeudensäätö on integroitu M12-LAS-tyyppiin (verrattuna vakiotyyppiin).

DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä Z-14.4-493


Kiinnitin M8 tyyppi standard ja M12 tyyppi LAS ilman DIBt:n kansallista teknistä hyväksyntää