Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kipsilevy-/kiinnitysankkuri W-HR
Kipsilevy-/kiinnitysankkuri yleiskäyttöön kiristysnauhalla metrikoon ruuveille, sopii kaikille levyn paksuuksille (10-51 mm). Voidaan kiinnittää ilman asennustyökalua. Voidaan kiinnittää ilman asennustyökalua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Hyvä pitokyky, sillä kuormitus jakautuu suurelle alalle
- Yleinen kiinnitysalue
- Helppo asentaa ilman asennustyökalua
- Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua
- Kaikki metrikoon ruuvien kantamuodot ovat mahdollisia
- Ruuvi voidaan irrottaa
Huomioitavaa:
Kun kuormia kiinnitetään kevyisiin väliseiniin on noudatettava standardia DIN 18183-1:2009-05, joka koskee kiinnytyksiä väliseiniin ja kipsilevyillä verhoiltuihin metallirakenteisiin.
- Voidaan käyttää ontelokiinnitykseen M5/M6/M8 -ruuvien kanssa kipsilevyssä, paneeleissa, kovalevyssä, ontelotiilikatoissa enintään kiinnitettävän materiaalin paksuuteen 51 mm saakka
- Kevyiden osien, kuten kannakkeiden, valaisimien, kiskojen, kytkimien, hyllyjen ja ohjekilpien, kiinnittämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!