Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin
Yksi tuote kaikkiin käyttökohteisiin. Kiinnityskara katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 6 tai 10 mm:n reikä; sopii malleihin suorahiomakone, suora ja suorahiomakone kulmalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiinnitysalue 0–8 mm
Sama kiinnityskara sopii kaikille kiinnitysalueille.
Kiristysruuvi on täysin upotettu kiinnityskaraan
Ei ulkonevia kierteisiä osioita – työskentely myös ahtaammissa tiloissa on mahdollista.
Kiristysruuvissa suuri kosketuspinta ja oikeakätinen kierre (itsekiinnittyvä)
Turvallinen laikkojen kiinnitys.
Kiristysruuvissa suuri tukipinta ja pitkittäinen ura
Helppo avata ja kiristää 17-millisellä kiintoavaimella tai uraruuvitaltalla.
0664976 katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 6 mm:n reikä,
0664978 katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 10 mm:n reikä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!