Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin
Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin - 1
Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin - 2
Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin

Yksi tuote kaikkiin käyttökohteisiin. Kiinnityskara katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 6 tai 10 mm:n reikä; sopii malleihin suorahiomakone, suora ja suorahiomakone kulmalla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kiinnitysalue 0–8 mm


Sama kiinnityskara sopii kaikille kiinnitysalueille.



Kiristysruuvi on täysin upotettu kiinnityskaraan


Ei ulkonevia kierteisiä osioita – työskentely myös ahtaammissa tiloissa on mahdollista.



Kiristysruuvissa suuri kosketuspinta ja oikeakätinen kierre (itsekiinnittyvä)


Turvallinen laikkojen kiinnitys.



Kiristysruuvissa suuri tukipinta ja pitkittäinen ura


Helppo avata ja kiristää 17-millisellä kiintoavaimella tai uraruuvitaltalla.

0664976 katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 6 mm:n reikä,



0664978 katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 10 mm:n reikä