Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiinnitystappi, taipuva työvalomajakoille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiinnitystappi, taipuva työvalomajakoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Majakantappi on suunniteltu erityisesti työvalomajakan kiinnittämiseen, tarjoten kestävän ja vakaan asennusratkaisun vaativiin olosuhteisiin. 2-napainen liitin - yhdistää helpon asennettavuuden, standardien mukaisen rakenteen ja erinomaisen kestävyyden, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan niin ajoneuvoihin, työkoneisiin kuin teollisuuskäyttöönkin.



  • Yhteensopiva useiden majakkamallien kanssa

  • Käännettävä rakenne mahdollistaa joustavan asennuksen

  • Liittimen tyyppi: 2-napainen

  • DIN-standardin mukainen - turvallinen ja luotettava kiinnitys

  • M8-pulttikiinnitys - varmistaa tukevan ja kestävän asennuksen

  • Optimaalinen kiinnitys työvalomajakalle