Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
1625 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Uraruuvit DIN 7985 lieriökanta/ DIN 965, uppokanta, ristiura H, lujuusluokka 4.8, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Kattava valikoima mustia ruuveja, joissa on matala lieriö-/kupukanta DIN EN ISO 14583 -standardin mukaisesti, tavalliset ruuvikoot M4 x 6 mm - M8 x 30 mm
Kattava valikoima ruuveja, joissa on matala kupukanta ja laippa, DIN 34805-2 -standardin mukaisesti, tavalliset ruuvikoot M4 x 10 mm - M8 x 30 mm