Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reikäsahan kara/-pidin Power-Max
Reikäsahan kara/-pidin Power-Max - 1
Reikäsahan kara/-pidin Power-Max - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reikäsahan kara/-pidin Power-Max

Pidin (käsi- ja pylväsporakoneet)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sahalle Ø mm


  • 14-60mm pidin tuote 0630 120 004, aloituspora 6 x 80mm tuote 0630 120 001

  • 61-100mm pidin tuote 0630 120 005, aloituspora 8 x 80mm tuote 0630 120 002