Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Asennustahna, kiinteä voiteluainetahna
Tehokas kiinteä voiteluainetahna asennukseen ja voiteluun
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Valkoinen asennustahna on monikäyttöinen voitelutahna, joka estää takertelevaa liukumista ryömimisnopeudella ja tribokorroosion (kitkakorroosion) muodostumisen.
- Tuote on vedenkestävä, vahvasti tarttuva ja hartsiton. Sen valkoinen väri tekee siitä ”puhtaan” voiteluaineen, ja sitä voidaan käyttää yleisesti lähes mihin tahansa kokoonpanotyöhön kaikilla teollisuudenaloilla.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Voidaan käyttää sisäänajovoiteluaineena uusissa koneissa, ohjaimissa, kierrekaroissa, ura-akseleissa, suuren kuormituksen hammaspyörävaihteistoissa, kierukkavaihteistoissa, manuaalivaihteistoissa, hammaspyörissä ja -tangoissa ja kemiallisissa laitteissa. Sopii myös suurille lämpö- ja pintakuormituksille altistuville liukulaakereille, kaikenlaisiin puristussovituksiin sekä rullalaakerien, aluslevyjen, pyörien, laippojen, pulttien ja liittimien (luistiventtiilien, venttiilien, hanojen) asentamiseen ja puristamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!