Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pyörä raskaaseen käyttöön, kiinteä pidike
Polyuretaanirenkaat, valettu keskiö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kuulalaakeroitu napa
- Kovuus: 95±3 Shore A
- Suuri kantokyky
- Lämmönkestävyysalue –20 °C...+80 °C
- Erinomainen liukuminen ja elastisuus
- Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä
- Erittäin vankka kotelo
- Levyt sähkösinkittyä, valettua terästä
- Haarukka sähkösinkittyä teräslevyä
- Aksiaalikuulalaakerilla ja kartiomaisella rullalaakerilla
- Pölynsuojarengas
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
Sopii ympäristöihin, jotka altistuvat säälle, alkoholeille ja glykoleille. Ei suositella käytettäväksi ympäristöissä, joissa on orgaanisia- tai mineraalihappoja tai emäksiä. Pyörää käytetään erittäin suurten kuormien kannatteluun esimerkiksi seuraavissa käyttökohteissa: raskaan käytön nostojärjestelmät, nostoalustat, ohjaus- ja kuljetusalustat, siirrettävät alustat jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!