Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiintorengasavain
Kiintorengasavain - 1
Kiintorengasavain - 2
Kiintorengasavain - 3
Kiintorengasavain - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintorengasavain

Malli: metrinen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 21

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • Vääntiö: Rengaspää POWERDRIV, 12-kulmainen

  • Standardi: DIN 3113B / ISO 3318

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: kromattu, päät ja rengas kiillotettu

  • Geometria: Rengaspää 10° kulmassa, avopää 15° kulmassa