Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiintorengasavainsarja, lyhyt malli

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintorengasavainsarja, lyhyt malli

Metriset koot DIN 3113A/ISO 3318/7738

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Vääntiö: Rengaspäässä 12-kulmainen POWERDRIV®

  • Materiaali: kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: Kromattu, kiillotetut päät ja rengas

  • Geometria: Rengaspää 15° kulmassa, avopää 15° kulmassa