Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kiintorengasavainsarja, lyhyt malli

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintorengasavainsarja, lyhyt malli

Metriset koot DIN 3113A/ISO 3318/7738

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kappalemäärä lajitelmassa/... AV/ Leukojen väli Määrä PY
Hinta/PY
071330141
17 KPL 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
1 kpl
071330140
11 KPL 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm
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
  • Vääntiö: Rengaspäässä 12-kulmainen POWERDRIV®

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: Kromatut ja kiillotetut päät ja rengas

  • Geometria: Rengaspää 15° kulmassa, avopää 15° kulmassa