Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kilpipidike
Kilpiteline 1 - 2 mm paksuisille kilville. Käy myös kahden kilven päällekkäiseen kiinnitykseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kilpitelineessä on kiinnitysura, joka sopii 1 - 2 mm paksuisille kilville. Muovinen teline mahdollistaa myös kahden kilven päällekkäisen kiinnittämisen, mikä tekee siitä monipuolisemman. Telineessä on valmiiksi vahvaliimainen tarra esimerkiksi seinä- tai kattokiinnitystä varten. Kilpipidikkeen mitat 75 x 25 x 10 mm.
- Kiinnitysura 1 - 2 mm kilvelle
- Käy myös kahden kilven päällekkäiseen kiinnittämiseen (kaksipuolinen viittakilpi)
- Valmiina kiinni vahvaliimainen tarra esim. seinä- / kattokiinnitystä varten
- Muovia, mitat 75 x 25 x 10 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!