Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kipinäsuojakangas
Suojaa työympäristöä hitsaus- ja hiontakipinöiltä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kipinäsuojakankalla saadaan kätevästi suojattua työympäristö hitsaus- ja hiontakipinöiltä. Toiselta puolelta pinnoitettu, lasikuidusta valmistettu rulla on kevyt ja notkea, jolloin sitä on helppo käsitellä.
- Kevyt ja erittäin notkea - helppo käsitellä
- Materiaali lasikuitu, yksipuolinen
- Alufix-pinnoite (PU/alumiini)
- Hetkellinen lämpötilankesto 500˚C
- Rullan leveys 1m
- Rullan pituus 50m
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!