Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kipinäsuojapeitto
Suojaa työympäristöä hitsausroiskeilta ja kipinäsuihkulta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kipinäsuojapeitolla saadaan kätevästi suojattua työympäristö hitsaus- ja hiontakipinöiltä. Kalsiumsilikaattikäsitelty lasikuitupeitto kestää hetkellisesti jopa 1000°C ja jatkuvassa käytössä jopa 700°C. Kipinäsuojapeitto on saatavilla kahdessa eri koossa, 100x200cm ja 200x300cm.
- Materiaali kalsiumsilikaattikäsitelty lasikuitu
- Hetkellinen lämpötilankesto jopa 1000˚C
- Pitkällä sivulla purjerenkaat (7l/12 kpl) mahdollista ripustusta varten
- Saatavilla kahdessa eri koossa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!