Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kippiankkuri, W-KD-TB aluslevy, Hypalon-tiiviste ja kuusiomutteri, sinkittyä terästä
Suunniteltu erityisesti putkien kiinnittämiseen väliseiniin/onteloseinärakenteisiin, ontelokattorakenteisiin ja erilaisiin sandwich-elementteihin VdS-määräysten mukaisesti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Täysin esiasennettu
- Kippiankkuri lukitsee itsensä alustaan
- Pyöritettävä kierretappi mahdollistaa sen, että kukin kiinnityskohta on erikseen säädettävissä esimerkiksi kaltevaa kiinnitystä varten
Kiinteät sprinklerijärjestelmät M8:sta alkaen
- Enintään DN 50 -putkien kiinnittämiseen VdS-määräysten mukaisesti. Kierretappi on kiinnitetty siten, että sitä ei voi vahingossa vetää ulos
- Sprinkleriputkien, tukipalkkien, ilmanvaihtokanavien, riippuvien kiinnitysjärjestelmien, sähköjohto- ja valaisinkiskojen asennukseen
- Kiinnityksen maksimipistekuormitus metallisissa trapetsilevykatoissa putkille = 0,8 kN / muut kiinnitykset = 1,0 kN
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!