Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ohutlevyankkuri OLA
Luotettava ankkuri ontelomaisiin ja umpinaisiin seiniin tehtäviin kiinnityksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ankkuri on tarkoitettu ontelomaisiin ja umpinaisiin seiniin tehtäviin kiinnityksiin.Levyn vähimmäispaksuus 12mm. Kuormitus:
Kipsilevy GEK 13 / levy / levyä
vetokuormitus0,25 kN / 0,35 kN
leikkaus 0,40 kN / 0,55 kN
- Ontelomaisiin ja umpinaisiin seiniin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!