Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä
Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä - 1
Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä - 2
Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä - 3
Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä - 4
Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä - 5
Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä - 6
Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä - 7

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä

Nopeisiin ja edullisiin kiinnityksiin kipsilevyyn ilman esiporausta ja erillistä asennustyökalua. Kuusikulmaisella vääntiöllä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Laadukasta muovia

  • Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella

  • Nopea asentaa akkuruuvinvääntimellä ja ruuviin sopivalla kärjellä: ei vaadi erillistä asennustyökalua tai esiporausta

  • Vääntiö mahdollistaa ankkurin asentamisen PZ-, AW- tai TX-kärjellä, voima välittyy kuusikulmaisen vääntiön kautta

  • Kierrelukitus laukeaa, kun ruuvi kierretään paikalleen. Kun ruuvi kierretään ulos, kipsilevyankkuri ei käänny sen mukana, vaan pysyy paikallaan pohjamateriaalissa

  • Vaatii vain vähän tilaa levyn takana (15 mm)

  • Kappaleen voi kiinnittää puu- tai yleisruuvilla

  • Kipsilevyankkurin ja ruuvin voi asentaa samalla kärjellä

  • Keskiöintikärki mahdollistaa helpon asemoinnin ja levyyn poraamisen

  • Asennukseen suosittelemme ASSY®-D-ruuveja
Huomautus
  • Käytä kappaleen kiinnittämiseen ∅ 4,5 mm:n ASSY®-D-ruuvia tai puu-/yleisruuvia, jossa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä

  • Voidaan käyttää kosteissa tiloissa ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa

  • Lasikuituvahvisteisesta muovista valmistettu tyypin K ankkuri sopii vakiokipsilevyille
Käyttöalue