Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu
Nopeisiin ja helppoihin kipsilevy- ja kipsikuitulevykiinnityksiin ilman esiporausta ja erillistä asennustyökalua
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Laadukasta sinkkipainevalua
- Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella
- Nopea asentaa akkuruuvinvääntimellä ja ruuviin sopivalla kärjellä: ei vaadi erillistä asennustyökalua tai esiporausta
- Vääntiö mahdollistaa tulpan asentamisen PZ-, AW- tai TX-kärjellä kannan kuusikulmaisen vääntiön tasatessa kuorman
- Vaatii vain vähän tilaa levyn takana (15 mm)
- Kappaleen voi kiinnittää puu- tai yleisruuvilla
- Kipsilevyankkurin ja ruuvin voi asentaa samalla kärjellä
- Keskiöintikärki mahdollistaa helpon asemoinnin ja levyyn poraamisen
- Asennukseen suosittelemme ASSY®-D-ruuveja
- Käytä kappaleen kiinnittämiseen ∅ 4,5 mm ASSY®-D-ruuvia tai puu-/yleisruuvia, jossa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä
- Tuplakipsievyille suositellaan tyyppiä Z/L
- 0903251 KIPSILEVYANKKURI WÜPROC 14,5X33 toimitetaan yhdessä lieriökantaisen yleisruuvin PZ ZN M4,5 x 35 mm kanssa
- Kevyiden kappaleiden kiinnittämiseen kipsilevyyn, kipsipaneeliin ja kevytlevyyn. Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi ∅ 4,5 mm:n ASSY®-D-ruuvin kanssa
- Voidaan käyttää kosteissa tiloissa ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
- Voidaan käyttää kaikkien 1/4 tuuman kärkien kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!