Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu - 1
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu - 2
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu - 3
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu - 4
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu - 5
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu - 6
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu - 7
Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu - 8

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu

Nopeisiin ja helppoihin kipsilevy- ja kipsikuitulevykiinnityksiin ilman esiporausta ja erillistä asennustyökalua

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Laadukasta sinkkipainevalua

  • Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella

  • Nopea asentaa akkuruuvinvääntimellä ja ruuviin sopivalla kärjellä: ei vaadi erillistä asennustyökalua tai esiporausta

  • Vääntiö mahdollistaa tulpan asentamisen PZ-, AW- tai TX-kärjellä kannan kuusikulmaisen vääntiön tasatessa kuorman

  • Vaatii vain vähän tilaa levyn takana (15 mm)

  • Kappaleen voi kiinnittää puu- tai yleisruuvilla

  • Kipsilevyankkurin ja ruuvin voi asentaa samalla kärjellä

  • Keskiöintikärki mahdollistaa helpon asemoinnin ja levyyn poraamisen

  • Asennukseen suosittelemme ASSY®-D-ruuveja
Huomautus
  • Käytä kappaleen kiinnittämiseen ∅ 4,5 mm ASSY®-D-ruuvia tai puu-/yleisruuvia, jossa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä

  • Tuplakipsievyille suositellaan tyyppiä Z/L
Käyttöalue


  • 0903251 KIPSILEVYANKKURI WÜPROC 14,5X33 toimitetaan yhdessä lieriökantaisen yleisruuvin PZ ZN M4,5 x 35 mm kanssa