Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiristekalvot
Kiristekalvot - 1
Kiristekalvot - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiristekalvot

Suojaa esineiden pinnan, kulmat ja päät kuljetuksen ja varastoinnin aikana

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Kiristekalvoja käytetään suojaamaan tuotteet esim kosteudelta ja pölyltä. Voidaan käyttää suoraan tuotteen ympärille tai turvaamaan tavaroiden pysyminen lavalla varastoinnin ja kuljetuksen aikana.



  • Ikkuna- ja ovikehysten, profiilien, tankojen, putkien ja levyjen pakkaamiseen ja suojaamiseen

  • Irtonaisten osien kiinnityksen varmistaminen

  • Kestää öljy- ja polttoaineroiskeita

  • Materiaali polyeteeni (PE-LD) - voidaan hävittää talousjätteenä

  • Myrkytön