Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kiristyshylsy

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiristyshylsy

  • Pituus: 25 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Pituus Määrä PY
Hinta/PY
0984950425
2,4 mm 25 mm
1 kpl
098495016
1,6 mm 25 mm
1 kpl
098495010
1 mm 25 mm
1 kpl
0984950932
3,2 mm 25 mm