Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Spraymaali Special, kirkas lakka
Erittäin kestävä nitroalkydimaali, teknisesti korkeatasoinen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuinen nitroalkydimaali
- Kuivuu nopeasti
- Helppo käyttää
Voidaan maalata kaikkien yleisten pohjamaalien, täyteaineiden ja maalien päälle
Nopeasti kuivuva hartsimaali
Ei sisällä raskasmetalleja
Kuivumisaika 20 °C:ssa
- Pölykuiva< 10 min.
- Kosketuskuiva< 20 min.
- Käsittelykuiva< 60 min.
Lämmönkestävyys jopa +80 °C
Säilytyslämpötila +15 °C ... +25 °C, suhteellinen kosteus enintään 60 %
Optimaalinen käsittelylämpötila +20 °C
Säilytyslämpötila +15 °C ... +25 °C, suhteellinen kosteus enintään 60 %. Optimaalinen käsittelylämpötila on +20 °C. Keinohartsilakoilla päällystetyille pinnoille ei saa maalata, sillä tämä voi aiheuttaa vanhan maalipinnan kohoilua ja aaltoilua.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Monia käyttökohteita: Hyötyajoneuvot, korityöt, jäähdyttimet, ikkunoiden valmistaminen, teräsrakentaminen jne. Suositellaan korjaustöihin ja osien maalaamiseen. Liuotin- tai vesiohenteiset pohjamaalit ja hiotut vanhat maalipinnat ovat sopivia pintoja.
Ravista purkkia ennen käyttöä voimakkaasti noin 3 minuutin ajan. Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista ruoste ja irrallinen vanha maali ja hio sekä pohjusta pinta. Suihkutusetäisyys: 20-25 cm. Anna aineen kuivua noin 5 minuutin ajan suihkutuskertojen välillä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!