Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suorakulma tukireunalla
Suorakulman voi varmasti asettaa esimerkiksi teräslevyille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkka ja vakaa
- Tukireuna estää suorakulman liukumisen, kun se asetetaan teräslevylle tai vastaavalle mittauksen/merkinnän aikana
- 10-60° asteikon ansiosta voit tehdä merkintöjä kulmille, jotka ovat pienempiä ja suurempia kuin 90°
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!