Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kiskon pään suojus
Kiskon pään suojus - 1
Kiskon pään suojus - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiskon pään suojus

Sopii asennuskiskoille 41/41 ja 41/82. Profiiliin 41/82 tarvitaan kaksi päätytulppaa!

  • Materiaali: PE – Polyeteeni
  • Väri: Musta

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Soveltuu asennuskiskoon Materiaali Väri Määrä PY
Hinta/PY
0862005005
41 x 22 mm, 41 x 44 mm PE – Polyeteeni Musta
50 kpl
0862005007
41 x 62 mm, 41 x 124 mm PE – Polyeteeni Musta
50 kpl
0862005006
41 x 41 mm, 41 x 82 mm PE – Polyeteeni Musta
50 kpl
0862005001
26 x 18 mm PE – Polyeteeni Musta
50 kpl