Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alusta- ja helmapeltimassa
Alusta- ja helmapeltimassa - 1
Alusta- ja helmapeltimassa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alusta- ja helmapeltimassa

Kumipohjainen, liuottimia sisältävä massa, päällemaalattava

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erinomainen tarttuvuus, nopea kalvon muodostus

  • Naarmuuntumaton

  • Voidaan päällemaalata useilla yleisesti myynnissä olevilla, liuotin- ja vesipohjaisilla yksi- ja kaksikomponenttisilla pintamaaleilla

  • Soveltuu lyhytaikaiseen uunikuivaukseen (40–60 °C)

  • Hiottavissa täysin kuivana


Ammattilaisvinkki


  • Erilaisia rakenteita voidaan suihkuttaa muuttamalla etäisyyttä ja painetta

  • Päällelakkaus kirkkaalla lakalla tummentaa väriä
Huomautus

Älä suihkuta liikkuviin osiin, moottoriin, vaihteistoon tai jarruihin. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä. Ei saa laimentaa tai sekoittaa veteen tai maaliin. Tuote voidaan maalata 24 tunnin sisällä. Sen jälkeen sen voi maalata vasta hiomisen ja puhdistamisen jälkeen.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.