Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pikaliiima Klebfix GEL
Pikaliiman valumaton geelimäinen koostumus mahdollistaa tarkan levittämisen myös pään yläpuolella oleville tai pystysuorille pinnoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paikallaan pysyvä
Geelimäinen, ei valu
Kovettuu nopeasti
Liima kovettuu erittäin nopeasti
Yleiskäyttöön
Sopii sekä sileille että huokoisille pinnoille.
Siisti käyttää
Helposti ja nopeasti avattavana helpottaa työskentelyä
Ei sisällä liuottimia eikä silikonia
- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.
- Ympäröivien pintojen korkean höyrynpaineen ja kosteuden vuoksi liimauskohdan ympärille voi tulla näkyviin valkoista saostumaa (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät asetonia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Siveltimellä levittävä | Klebfix GAN | Klebfix Kaksikomponentti | ||
Metalli | Alumiini | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Lyijy | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Ruostumaton teräs | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kupari | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messinki | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Teräs/rauta | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Sinkki | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Muovit | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Kumi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kiinteät vaahdot | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreeni | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamidi | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonaatti = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyreeni | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikoni | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Styroksi | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Maalatut pinnat | Maalatut pinnat | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Puu ja puumateriaalit | Puu (MDF, lastulevy) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Koristepaneelit | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korkki | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kivi ja rakennusmateriaalit | Betoni | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitumipinnat | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Synteettinen kivi (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Luonnonkivi (marmori, graniitti) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kivi | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Sementtikuitulevyt | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Muu | Emali | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Lasi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lasikuitu | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Peili | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Posliini, keramiikka, laatat | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Paperi | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pahvi | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Verkko | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Nahka | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Pohjusteella 0893 091 5 2. Aktivaattorilla 0893 301 20 |
Veto- ja leikkauslujuusarvot standardin ISO 4587 mukaan | Veto- ja leikkauslujuusarvot standardin ASTM D412 mukaan | Leikkauslujuusarvot standardin DIN 83283 mukaan |
Materiaali | Tyypilliset kiinnittymisajat | Tyypilliset veto- ja leikkauslujuusarvot |
Teräs | <10 minuuttia | 15-25 N/mm² |
Alumiini | <5 minuuttia | 7-10 N/mm² |
Nitriilikumi | <1 minuuttia | 5-10 N/mm² |
Polykarbonaatti | <5 minuuttia | 5-10 N/mm² |
ABS | <5 minuuttia | 6-10 N/mm² |
Materiaali | Tyypilliset kiinnittymisajat | Tyypilliset vetolujuusarvot |
EPDM | <1 minuutti | 2-6 N/mm² |
Neopreeni | < 1 minuutti | 5-15 N/mm² |
Nitriilikumi | <1 minuutti | 5-15 N/mm² |
Materiaali | Tyypilliset kiinnittymisajat | Tyypilliset leikkauslujuusarvot |
Teräs (hiekkapuhallettu) | <10 minuuttia | >15 N/mm² |
Alumiini | <5 minuuttia | >10 N/mm² |
Nitriilikumi | <1 minuuttia | >10 N/mm² |
Polykarbonaatti | <5 minuuttia | <6 N/mm² |
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Geelimäisen koostumuksen vuoksi syanoakrylaatti rakennusliima sopii ihanteellisesti liimaustöihin pään yläpuolella olevilla pinnoilla ja pystypinnoilla. Klebfix GEL takaa vakaan liimapisaran ja estää liiman tahattoman valumisen. Pikaliimaa voidaan käyttää esim. puu- ja muovi-ikkunoiden profiilikumien liimaamiseen, kylttien asentamiseen, kumitiivisteiden liimaamiseen ja rikkoutuneiden reunojen korjaamiseen.
Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!