Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Koetinkynä
Laadukas koetinkynä / jännitteenkoetin polttimolla sähkölaitteiden toimivuuden testaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Luotettava ja turvallinen tapa testata sähkölaitteiden toimivuutta. Sen tukeva hajoamaton kahva ja karkaistu piikkikärki tekevät siitä kestävän ja helppokäyttöisen työkalun. 1,5 metriä pitkän kumisen johdon toisessa päässä ja on tukeva hauenleuka. Varapolttimoksi sopii tavallinen autolamppu 0720151.
- Jännitteenkoetin polttimolla
- Pituus 19 cm
- Tukeva hajoamaton kahva
- Karkaistu piikkikärki
- 1,5 m pitkä kuminen johto, jonka päässä tukeva hauenleuka.
- Varapolttimoksi käy tavallinen autolamppu 0720151 2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!